カテゴリ
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
色
シルバー(2)
ブランド
- エスコ
- 因幡電工(1)
- ホンダ(156)
- エレコム(11)
- ラムマウント(10)
- ParkerTAIYO(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- マキシンコー(8)
- オリエンタルモーター(6)
- 中央精機(5)
- リブプラス(5)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 福助工業(4)
- 長谷川鉄工所(3)
- KSフィルター(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 三菱電機(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
「ld-70」の検索結果
特価

AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lmエコロジー商品省エネ
AC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100Vコード長さ(m)5m照明装置直管型LED電球22W明るさ2350lm
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)