カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • 丸形パイロットランプ(3)
    • 小型表示灯(4)
  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(9)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • ELPA(9)
  • エレキット(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
  • RS PRO(346)
  • IDEC(和泉電気)(306)
  • 坂詰製作所(19)
  • オーム電機(26)
  • 日機(66)
  • ミックワークス(1)
  • Panasonic(パナソニック)(6,445)
  • 三菱電機(513)
  • 岩崎電気(362)
  • マルヤス電業(316)
  • ODELIC(オーデリック)(304)
  • クリスタルアイ(272)
  • 東芝ライテック(219)
  • Qlight(204)
  • DAIKO(大光電機)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 緑」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139アズワン品番64-7983-21ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-107
DC24V LED表示灯(緑) エスコDC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-132
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)エスコ(1件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-74
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
AC/DC24V LED表示灯 エスコAC/DC24V LED表示灯エスコ
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
用途パネルカットΦ30mm用定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)38光源LED型式APN122DN仕様IDEC製保護構造IP65付属品LED AC/DC24V球付
AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコAC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
LEDライト(白・赤・緑) エスコLEDライト(白・赤・緑)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-117
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP40(閉鎖型)エスコ品番EA940D-227
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)エスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)アズワン品番64-2259-56明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-112
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)
60Φ LED信号灯(緑) エスコ60Φ LED信号灯(緑)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC90-250V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×289赤・黄・緑質量(g)355定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7アズワン品番64-2295-91
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-102
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着アズワン品番64-7953-47絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
LED電球 エスコLED電球エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
デジタルサーキットテスター エスコデジタルサーキットテスターエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
ペルチェベスト (FREEZE TECH 氷撃+) エスコペルチェベスト (FREEZE TECH 氷撃+)エスコ
19,000税込20,900
1着
翌日出荷
バッテリーは専用ポケットに入れ、USB端子コードを差し込むだけの簡単接続です。「排熱ファン故障時自動電源OFF機能」、「異常電流検出時自動電源OFF機能」、「電源OFF時1分間排熱継続機能」付き。ストレッチ素材、ベルト調整可能で体にフィットします。使用目安時間(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 弱:6時間 中:4.5時間 強:3.5時間、表示方法 電源・温度切替(LED4色表示)スイッチ、電源ON・温度調整時(間欠:白/強:赤/中:青/弱:緑)。
付属品冷感デバイス、USBコード材質ポリエステル100%身長(cm)162~183使用電池充電式リチウムイオン、モバイルバッテリーバスト(cm)90~120温度調節4段階 (間欠・強・中・弱)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリ-専用ポケット:75×30×150
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12