カテゴリ

  • 測定用品(48)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • オーツカ光学(201)
  • ホーザン(192)
  • ナリカ(124)
  • スリーアールソリューション(80)
  • アズワン(70)
  • Qlight(69)
  • 岩崎電気(57)
  • エッシェンバッハ(49)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](44)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • SK(新潟精機)(38)
  • マイクロネット(38)
  • マリンテック(38)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(31)
  • アサヒ衛陶(31)
  • サンワサプライ(30)
  • 中央精機(30)
  • ANMO(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 鏡」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • ルーペ(LEDライト付) エスコ

    ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥12,100~税込¥13,310~
    1個
    翌日出荷
    珪酸塩ガラスレンズ
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • デスクトップルーペ(LEDライト付) エスコ

    デスクトップルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    翌日出荷
    ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付
    仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ93×45mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)エスコ品番EA756BD-5
  • x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) エスコ

    x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    当日出荷
  • x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球
  • x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-22A
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥12,800~税込¥14,080~
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-12A
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • x10.0/35mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x10.0/35mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-11A
  • デスクトップルーペ (LEDライト付き) エスコ

    デスクトップルーペ (LEDライト付き)

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックレンズ。
    電源単4電池×3本 (付属)倍率3倍レンズ径(Φmm)Φ65光源LEDチップ本体サイズ(mm)140×93
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
    仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
  • x8/30mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DL-2
  • ハンドルーペ (LEDライト付き) エスコ

    ハンドルーペ (LEDライト付き)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックレンズ。非球面レンズ。
    全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
  • x8/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x8/35mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DM-3
  • x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
  • x10/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x10/35mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DM-4
  • x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DM-1
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
    仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
  • x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)180電源単2電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10光源LED球
  • x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付) エスコ

    x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DM-2
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコ

    x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
    仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
  • x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195質量(g)約118(本体のみ)電源単4電池×3本倍率(倍)3/12光源LED球
  • x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) エスコ

    x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-30
  • x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)75×70×40質量(g)27倍率(倍)1.5・2.5・3.5レンズサイズ(mm)75×30使用電池LR1130×3個(付属)
  • x2.0/160x25mm  ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.0/160x25mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)165電源単4電池×3本(付属)倍率(倍)2光源LED球×2個レンズサイズ(mm)160×25
  • x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
  • x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコ

    x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
  • x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式) エスコ

    x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)250電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)105×60倍率(倍)2光源LED球折りたたみ寸法(mm)140×22×115
  • x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付) エスコ

    x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
    電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)110×50倍率(倍)5光源LED球レンズサイズ(mm)40×35
  • x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコ

    x5.0/50mmルーペ(ライト付)

    エスコ
    ¥5,380税込¥5,918
    1個
    翌日出荷
    0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
    仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
  • x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ

    x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)

    エスコ
    ¥66,600税込¥73,260
    1個
    翌日出荷
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

    エスコ
    ¥47,900税込¥52,690
    1台
    翌日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • 35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-23
  • 57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA724CD-24