カテゴリ

  • 照明(3)
    • ワークランプ・ハンドランプ(1)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • CREE(13)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • ムサシ(2)
  • 竹村商会(26)
  • PowerLED(1)
  • ELPA(34)
  • トライメイト(9)
  • Intelligent LED Solutions(1)
  • TMC(1)
  • GENTOS(23)
  • MTO(26)
  • オーム電機(23)
  • ハーフェレ(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • 平野商会(10)
  • TAKENOW(10)
  • アックスブレーン(9)
  • ライトテック(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led cob」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコLEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,230税込4,653
1台
欠品中
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。