カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ELPA(7)
- オーム電機(7)
- 東京メタル(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 松本船舶電機製作所(2)
- MOTTERU(2)
- BRID(2)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- モートーン(1)
「led e17 25w」の検索結果

電球/LED EA758XPシリーズ
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17エコロジー商品省エネ・長寿命
電球/LED EA758XPシリーズ
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。