カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JTT(16)
  • DNライティング(9)
  • 4D SYSTEMS(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MikroElektronika(3)
  • Displaytech(3)
  • 三菱電機(2)
  • STMicro(2)
  • FINDER(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • オートジュエリー(2)
  • 日本プリメックス(2)
  • 鎌田信号機(1)
  • サンテック(1)
  • スズキ(1)
  • ノガ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤガミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-320」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ

    エスコ
    ¥96,000税込¥105,600
    1セット
    翌日出荷
    2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
    仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
  • AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコ

    AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
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
"led-320" エスコ 【通販モノタロウ】