カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 医療(3)
  • 照明(2)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 竹村商会(56)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
  • マルヤス電業(20)
  • 花魁JAPAN(12)
  • カシムラ(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • M&H(9)
  • PIAA(8)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • ケリー電気産業(6)
  • POSH Faith(6)
  • ナリカ(6)
  • サイバーストーク(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • IPF(3)
  • タカショー(3)
  • マリンテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led球 12v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
工事用LEDルーフ灯 エスコ工事用LEDルーフ灯エスコ
17,600税込19,360
1台(1台)
翌日出荷
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
超強力作業灯/LED [充電式] エスコ超強力作業灯/LED [充電式]エスコ
160,300税込176,330
1個
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)
[充電式] ライト/LED 4way エスコ[充電式] ライト/LED 4wayエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)アズワン品番65-9278-94
22mm用  ブザー(LEDランプ付) エスコ22mm用 ブザー(LEDランプ付)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
仕様LED V球使用エスコ品番EA940DA-45外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H)保護構造IP00(開放形)定格電圧(V)AC/DC12~24消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25パネルカット寸法(mm)Φ22用音量(dB)70
DC12~48V LED回転灯 緑 エスコDC12~48V LED回転灯 緑エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-17
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
翌日出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)アズワン品番65-2228-52明るさ(Lm)1030
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68