カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(43)
- プロテック(33)
- 日動工業(22)
- オーム電機(18)
- 岩崎電気(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーツカ光学(8)
- マイクロネット(8)
- ハタヤリミテッド(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- マキタ(5)
- 日恵製作所(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- マリンテック(5)
- アズワン(4)
- 多摩電子(4)
- データシステム(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- ブランドをもっと見る
「led20w」の検索結果

LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W
エスコ¥17,700税込¥19,4701台翌日出荷LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。付属品防水スポンジ、マスキングカバー色シルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ
エスコ¥8,610~税込¥9,471~1台翌日出荷省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。エコロジー商品省エネ
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ
エスコ¥29,100税込¥32,0101台翌日出荷。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可