カテゴリ
- 作業工具(20)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(911)
- BOURNS(537)
- IKO(日本トムソン)(216)
- SMC(210)
- JST(日本圧着端子製造)(188)
- MAZDA(マツダ)(175)
- INAX(LIXIL)(122)
- 三木プーリ(99)
- YAMAHA(ヤマハ)(93)
- Qlight(91)
- AMPHENOL(70)
- Nikon(ニコン)(57)
- サンドビック(50)
- Legris(レグリ)(34)
- ホームテイスト(29)
- イマオコーポレーション(26)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- Festo(20)
- ブランドをもっと見る
「lf-1」の検索結果

天井点検口
エスコ¥2,750~税込¥3,025~1個翌日出荷自立・スライド型の新設計。外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。付属品ボード固定金具×4個、ねじ×4本、支持金具×4個材質アルミ(アルマイト仕上げ)幅(mm)外枠・内枠:15色ホワイト設置場所屋内用
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
1.5L 収納ボックス(透明)
エスコ¥580税込¥6381個(1個)翌日出荷透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)128容量(L)1.5有効内寸(mm)158×124×73外寸(mm)213×154×84内寸(mm)164×130×80フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-12色青使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
床下点検口
エスコ¥3,870~税込¥4,257~1個翌日出荷従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-10セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤・青・黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120
片口メガネレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥28,100税込¥30,9101本翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,070~税込¥3,377~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。![10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978854-170829-02.jpg)
10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA573LF-10形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-11色赤使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120![1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978845-180216-02.jpg)
1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA573LF-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-13色黄使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷色の違いによってサイズの選別が容易です。仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
ドライヤーホルダー
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷ヘアアイロンとドライヤーをまとめて収納できます。仕様扉に取り付け可能材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)160×85×140(H)耐荷重(kg)2
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥6,440税込¥7,0841本3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)




![[EA506LF-1用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795894-240903-02.jpg)










![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)




![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)



![10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978854-170829-02.jpg)



![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)



![1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978845-180216-02.jpg)


![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)