カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(16)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(649)
  • ニチコン(61)
  • 徳武産業(34)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(12)
  • エレコム(11)
  • CKD(10)
  • ケマーズ(10)
  • 大阪魂(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • ひまわり(8)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(7)
  • 進和化学工業(SHINWA)(7)
  • TKG(6)
  • 富士インパルス(6)
  • ホンダ(5)
  • ダイゾー(5)
  • cotta(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgu」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • 600ml グリースガン(エアー式) エスコ

    600ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    動作方式エアー式エスコ品番EA166D危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ エスコ

    400/600ml グリースポンプ

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エアーリリースバルブ付
    危険物の類別非危険物
  • 400ml グリースポンプ エスコ

    400ml グリースポンプ

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    握りやすいグリップ
    危険物の類別非危険物
  • 420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ

    420ml グリーススプレー 生分解性

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
    仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    6,500税込7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 400ml グリースポンプ エスコ

    400ml グリースポンプ

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
  • 500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ

    500ml グリスポンプボディー EA991CA用

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    仕様●EA991CA用 グリスポンプボディー危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 125mL グリース自動給油器(高温用) エスコ

    125mL グリース自動給油器(高温用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • 125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ

    125mL グリース自動給油器(モリブデン系)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月