カテゴリ
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(6)
- KSフィルター(5)
- NASTA(ナスタ)(18)
- SMC(47)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレキット(4)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ナイキ(7)
- ニッサン(163)
- フクビ化学(12)
- ホンダ(7)
- 三菱(7)
- 三菱電機(4)
- 常磐精工(6)
- 東洋事務器工業(4)
- 椿本チエイン(114)
- 永田製作所(22)
- 沖データ(OKI)(5)
- ブランドをもっと見る
「lk003」の検索結果

照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス)![3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979064-170829-02.jpg)
3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA573LK-3形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
電源コード EA764CDシリーズ
エスコ¥4,940~税込¥5,434~1個翌日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。







![3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979064-170829-02.jpg)