カテゴリ
- 切削工具(6)
- 作業工具(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(84)
- 三菱(23)
- SMC(17)
- MAZDA(マツダ)(10)
- KVK(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- サンドビック(6)
- Kawasaki(6)
- TDT(田野井)(5)
- 三木プーリ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(3)
- リンテック21(3)
- エレコム(2)
- omron(オムロン)(2)
- サカエ(2)
- 日研工作所(2)
- 八光電機(2)
- ブランドをもっと見る
「lk11」の検索結果

ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥490税込¥5391本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥2,310税込¥2,5411本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥2,830税込¥3,1131本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)