カテゴリ
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(563)
- SMC(266)
- 椿本チエイン(121)
- 三菱(46)
- ホンダ(40)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 永田製作所(29)
- 三木プーリ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(24)
- NASTA(ナスタ)(19)
- ステルスマウント(13)
- ヤマトエンジニアリング(10)
- マキシンコー(10)
- 未来工業(9)
- ニッサン(9)
- オザック精工(8)
- 三菱電機(7)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
「lk2」の検索結果
特価
![2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979046-170829-02.jpg)
2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA573LK-2形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3![2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979055-180216-02.jpg)
2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷エスコ品番EA573LK-2.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
電源コード EA764CDシリーズ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
リレー用 ソケット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)




![2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979046-170829-02.jpg)


![2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979055-180216-02.jpg)