カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(284)
- 三木プーリ(102)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三菱(16)
- サカセ化学工業(10)
- ヒサゴ(9)
- FKD(フクダ精工)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- シンビ(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- omron(オムロン)(5)
- 呉竹(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
「ls-11」の検索結果
特価

道具箱(バックル付)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷多目的に使える丈夫な道具箱です。 ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。エスコ品番EA506LS-11材質ポリプロピレン質量(kg)2.48内寸(mm)499×347×162(H)(有効)コンテナ種類ベタ目
LEDセンサーライト ソーラー式
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ