カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(86)
  • ELPA(12)
  • SATO(サトー)(11)
  • M5Stack(11)
  • 三菱電機(10)
  • サイクルテック(10)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ESTERA(9)
  • エイチ・エー・エー光学(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サンドビック(6)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • KSフィルター(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ダイニチ工業(4)
  • 北陽電機(4)
  • フェローズ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx003」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.5Lx3個 薬用ハンドソープ エスコ

    4.5Lx3個 薬用ハンドソープ

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
    エスコ品番EA922KC-20A液性弱アルカリ性商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
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
"lx003" エスコ 【通販モノタロウ】