カテゴリ

  • 機構部品(77)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(5,193)
  • BIGM(丸山製作所)(448)
  • KITO(キトー)(260)
  • コガネイ(157)
  • Festo(127)
  • RS PRO(103)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • New-Era(ニューエラー)(92)
  • WURTH ELEKTRONIK(89)
  • ParkerTAIYO(76)
  • CKD(65)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • 大阪魂(56)
  • ROLINE(48)
  • フエニックス・コンタクト(47)
  • ホンダ(45)
  • ニッサン(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-10b」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-10B
  • 7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ エスコ

    7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ

    エスコ
    7,240税込7,964
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-22質量(g)23ねじサイズM10×15mm
  • M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-23質量(g)28ねじサイズM10×25mm
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    28,800税込31,680
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ

    六角雄ねじスペーサ(ナイロン)

    エスコ
    190税込209
    1パック(10本)
    翌日出荷
  • カプラー型ミニ安全器 (酸素用) エスコ

    カプラー型ミニ安全器 (酸素用)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
    全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1本
    欠品中
    掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
  • M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M10 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)20~40
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
  • M16 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)65~125
  • M16 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)65~125
  • M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    寸法A5寸法BM10仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-31材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)34.5寸法C(mm)21寸法K(mm)17
  • M10x26.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x26.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-122形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)26.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x17.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x17.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-121形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)17.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x36.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x36.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x25mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M10x25mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-22形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)25表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M10x16mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-21形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M10x35mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-23形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:30、B:30、D:10レッド
  • M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10レッド
  • M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:30、B:30、D:10ブラック
  • M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10ブラック
  • M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコ

    M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
  • M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコ

    M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
  • M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
  • M10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
  • M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    寸法BM10エスコ品番EA948DD-62材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法J(mm)13耐熱温度(℃)80
  • M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    寸法BM10エスコ品番EA948DD-82材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法K(mm)17耐熱温度(℃)80
  • M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
    寸法BM10仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-72材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法J(mm)13耐熱温度(℃)80
  • モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個(2本)
    翌日出荷
    底面テープ付で、簡単に施工ができます。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g