カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • ニッセイ(177)
  • 大阪魂(168)
  • SHIMANO(シマノ)(60)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • PISCO(ピスコ)(40)
  • 三菱電機(38)
  • RS PRO(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • スリーピース(29)
  • サンワサプライ(25)
  • ノーブランド(20)
  • DUNLOP(ダンロップ)(20)
  • 三木プーリ(18)
  • 東京スクリーン(18)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • ケナメタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-180」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ラインテープディスペンサー エスコラインテープディスペンサーエスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) エスコ180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール エスコ64mmx2.0m/#180 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA366MK-180
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
電動運搬車(階段用) エスコ電動運搬車(階段用)エスコ
334,600税込368,060
1台
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4取扱説明書(0.96MB)積載均等耐荷重(kg)160
M16x180mm アジャスターボルト エスコM16x180mm アジャスターボルトエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-116
M16x180mm アジャスターボルト エスコM16x180mm アジャスターボルトエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-116
M16x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x180mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-516
M16x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x180mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-516
M10/180mm スナップロックハンドル エスコM10/180mm スナップロックハンドルエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)取付ねじM10×P1.0エスコ品番EA948BS-18寸法A(mm)(ねじ間)180
2.4mmx180mm ナイロンカッター エスコ2.4mmx180mm ナイロンカッターエスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
ワンタッチでコードの脱着が可能。
用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
20mm ユニバーサルジョイント エスコ20mm ユニバーサルジョイントエスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)87許容トルク(N・m)180許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-20
M16x180mm アジャストボルト エスコM16x180mm アジャストボルトエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-165材質ねじサイズM16×180mm
M20x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコM20x180mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-524
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
アングルアダプター エスコアングルアダプターエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。
エスコ品番EA928BH-5首振角度(°)270
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
75mmx15m/#180 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ75mmx15m/#180 研磨紙ロール(乾-湿式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
粒度180エスコ品番EA366FB-180