カテゴリ
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(6)
- CKD(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- THK(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 大和製砥所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Smartscan(1)
「m-180d3」の検索結果
特価

150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)