カテゴリ
- メカニカル部品(152)
- ねじ・ボルト・釘(149)
- 機構部品(43)
- 物流用品(25)
- テープ(16)
- 作業工具(15)
- 電気材料(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建築金物(6)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- 大阪魂(2,333)
- BIGM(丸山製作所)(876)
- ダイヤトレンド(388)
- KITO(キトー)(318)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(306)
- コガネイ(266)
- CKD(194)
- OSG(オーエスジー)(167)
- セコ・ツールズ・ジャパン(160)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
- TRUSCO(141)
- ケナメタル(119)
- RS PRO(116)
- StarTech.com(103)
- ユーエイキャスター(102)
- omron(オムロン)(94)
- 岩田製作所(93)
- サンドビック(90)
- ブランドをもっと見る
「m-40」の検索結果

M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400![M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500318-180221-02.jpg)
M10/40mm [山形]防振ゴム
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM10ばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![M12x40mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638148-170331-02.jpg)
M12x40mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-28形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)40表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-640材質SUS330質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6![M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637983-170331-02.jpg)
M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-221形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16![M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498945-260527-02.jpg)
M10/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304![M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498918-260527-02.jpg)
M10/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-134形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-106形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-106形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
M10x40mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-143形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948C-134形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-125形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-116形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-143形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-116形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
...





![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)



![M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500318-180221-02.jpg)
![M12x40mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638148-170331-02.jpg)




![M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637983-170331-02.jpg)
![M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688851-180827-02.jpg)
![M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498945-260527-02.jpg)






![M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688797-180827-02.jpg)
![M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498918-260527-02.jpg)







![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)