カテゴリ
- 電気材料(49)
- 測定用品(18)
- 梱包用品(11)
- 作業工具(9)
- 物流用品(7)
- 機構部品(4)
- 医療(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- SMC(2,541)
- BIGM(丸山製作所)(1,285)
- ホンダ(617)
- 三ツ星ベルト(207)
- ミドリ安全(144)
- ニッサン(108)
- RS PRO(108)
- アズワン(64)
- 三菱電機(49)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(48)
- JEFCOM(ジェフコム)(48)
- コガネイ(47)
- 東京スクリーン(47)
- 富士変速機(44)
- MAZDA(マツダ)(43)
- 三菱ふそう(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- TRUSCO(37)
- ブランドをもっと見る
「m-600」の検索結果

M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152
M20/600mm シンクシャワー出湯管
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)600使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0![6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079688-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個当日出荷エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573347-210430-02.jpg)
1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
エスコ¥24,400税込¥26,8401組翌日出荷全長(mm)60対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)差込角(inch)1/2"
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
4.0mmx600m ビニタイ PVC製/白
エスコ¥7,130税込¥7,8431巻3日以内出荷仕様●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg
0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個3日以内出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-4サイズ(号)4引張強度(kg)7.3
100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ
エスコ¥71,700税込¥78,8701丁当日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。 エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。 素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。 防炎試験登録番号EN100084用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンでエスコ品番EA997RJ-101性能防炎:あり材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂幅(mm)600厚さ(mm)17寸法(mm)600×5000×17質量(kg)約16色ブルー長さ(m)5防炎性能試験番号E2190305使用場所ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所など
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑)
エスコ¥31,400税込¥34,5401巻当日出荷仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6色グリーン長さ(m)20![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
エスコ¥43,400税込¥47,7401巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤






![6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079688-180226-02.jpg)

![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573347-210430-02.jpg)
![3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039413-170327-02.jpg)

















![[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806123-180227-02.jpg)



![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)