カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • SMC(78)
  • KITZ(キッツ)(76)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • BOURNS(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 三菱ふそう(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • ホンダ(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 三木プーリ(12)
  • ミツビシ(12)
  • 京セラ(11)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ニッサン(11)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-a14」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/284-538mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×64×17収納数4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×64×17
  • 90x 7mm/#400  ベベルディスク エスコ

    90x 7mm/#400 ベベルディスク

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MA-14粒度400
  • 12mm 両面ハトメパンチ エスコ

    12mm 両面ハトメパンチ

    エスコ
    ¥8,120税込¥8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576MA-14
  • 150x230mm/#280 工業用パッド(20枚) エスコ

    150x230mm/#280 工業用パッド(20枚)

    エスコ
    ¥6,930税込¥7,623
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MA-14粒度280
  • 直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
  • 20mmx1.5m マジックバンド(黒) エスコ

    20mmx1.5m マジックバンド(黒)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-14材質ポリエステル厚さ(mm)4寸法(mm)20×1.5色黒
  • 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    ¥51,000税込¥56,100
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    ¥725~税込¥798~
    1袋
    翌々日出荷
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    ¥485~税込¥534~
    1袋
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄ピッチ2表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    ¥385~税込¥424~
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥65,800税込¥72,380
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥127,300税込¥140,030
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥54,200税込¥59,620
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • 600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/68Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    ¥135,000税込¥148,500
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,600税込¥51,260
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥41,400税込¥45,540
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥34,700税込¥38,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥80,500税込¥88,550
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • ワイヤークリップ (スチール製) エスコ

    ワイヤークリップ (スチール製)

    エスコ
    ¥535~税込¥589~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM14
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。
  • 180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ

    180mm/1400W ディスクグラインダー

    エスコ
    ¥44,400税込¥48,840
    1個
    翌日出荷
    砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21