カテゴリ
- 機構部品(11)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- SMC(26)
- RS PRO(13)
- タンガロイ(11)
- ブロードウォッチ(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ゼノア(7)
- JTC(6)
- KTC(5)
- 椿本チエイン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- アイゼン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ワルター(4)
- ギガ・セレクション(4)
- tantore(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
「m027-0010」の検索結果
特価
![M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498893-260527-02.jpg)
M10/27mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-143形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振![M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497868-260527-02.jpg)
M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-105形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振![M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501736-260527-02.jpg)
M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-63形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)1230材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)適合用途防振
M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
エスコ¥630税込¥6931袋(10個)翌日出荷エスコ品番EA949ZA-271厚さ(mm)4内径(Φmm)28外径(Φmm)50
M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
エスコ¥250税込¥2751パック(27本)4日以内出荷エスコ品番EA949NE-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
工具セット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
550N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
M10x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
アジャストベース
エスコ¥545~税込¥600~1個翌日出荷首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
M10x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9




![M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498893-260527-02.jpg)
![M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497868-260527-02.jpg)
![M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501736-260527-02.jpg)






![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)