カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(120)
    • 小ねじ(60)
    • 六角ボルト(2)
  • 切削工具(53)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 機構部品(26)
  • 測定用品(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 溶接用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M1(7)
  • M2(3)
  • M3(8)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(22)
  • M7(1)
  • M8(8)
  • M10(10)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • Rc(PT) 1/8(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 50(5)
  • 285(1)
  • 1000(6)
材質
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS304(29)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(1)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ユニクロ(5)
  • 焼入焼戻黒染め(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(48)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
丸皿(3)
頭部形状
(4)
なべ・トラス・丸皿・皿
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(167)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
  • 廣杉計器(2)
  • ボサード(3)
  • ラムマウント(19)
  • SMC(553)
  • RS PRO(482)
  • アイゼン(201)
  • 三木プーリ(197)
  • カクダイ(195)
  • Festo(174)
  • イマオコーポレーション(154)
  • フエニックス・コンタクト(128)
  • SUS(エスユーエス)(123)
  • PISCO(ピスコ)(120)
  • TOSO(117)
  • TRUSCO(102)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1ネジ」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5全長(m)1
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
25mm ベース(ステンレス製) エスコ25mm ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
645税込710特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75全長(m)1
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1セット(11本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-415ピッチ(mm)0.7
M1.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-105
M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-308
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
689税込758特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-90
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
485税込534
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-820
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
205税込226
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
M 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-620
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)エスコ
11,800税込12,980
1台
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53
M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
2,640税込2,904
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2.5全長(m)1
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25アズワン品番64-7853-29関連資料(0.03MB)
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14取扱説明書(0.27MB)
M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本) エスコM3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-335長さ(mm)35ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
M 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-815
グリースニップル(90°) エスコグリースニップル(90°)エスコ
410税込451
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-61
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-630
グリースニップル(67.5°) エスコグリースニップル(67.5°)エスコ
410税込451
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Bメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-59
M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-830
M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-615
M 6x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-610
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13取扱説明書(0.27MB)
関連キーワード
雄ネジ雌ネジ特集