カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • KITO(キトー)(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • omron(オムロン)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • TRUSCO(35)
  • イマオコーポレーション(21)
  • エレコム(17)
  • コーセル(24)
  • サンワサプライ(29)
  • ブロードウォッチ(81)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
  • 三木プーリ(90)
  • 三菱電機(40)
  • 大阪魂(196)
  • 新ダイワ(16)
  • 日動工業(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 180」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10/180mm スナップロックハンドル エスコ

    M10/180mm スナップロックハンドル

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
    エスコ品番EA948BS-18材質スチールSUM22L(クロムメッキ)寸法A(mm)(ねじ間)180取付ねじM10×P1.0
  • 2.4mmx180mm ナイロンカッター エスコ

    2.4mmx180mm ナイロンカッター

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチでコードの脱着が可能。
    用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
  • 5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 8.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    8.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TC-8形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TC-6形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TD-6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TD-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ

    6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AM-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ

    6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AW-6先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AN-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 200kgx10m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx10m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂) エスコ

    50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

    エスコ
    ¥9,750税込¥10,725
    1個
    翌日出荷
    用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
  • 50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-50材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)180
  • 25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)180
  • 19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-19材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)180
  • 50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止 エスコ

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌日出荷
    帯電防止処理を施した粘着テープ
    用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
  • 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥49,800税込¥54,780
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥9,580税込¥10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
  • 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    内径(Φmm)7外径(Φmm)9長さ(m)10材質シリコン硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7入数(本)1
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • 塗装用具セット エスコ

    塗装用具セット

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
  • フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥87,600税込¥96,360
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
    材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
  • AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥90,500税込¥99,550
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
  • [角形]LED作業灯(車載用) エスコ

    [角形]LED作業灯(車載用)

    エスコ
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
    材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52