カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 六角ボルト(5)
- 六角穴付ボルト(4)
- 機構部品(11)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

六角(3)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(2)

皿(2)
ねじの呼び
- M2.1(1)
- M3(1)
- M4(5)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(3)
- M10(19)
- M12(2)
- M16(3)
長さ(mm)
- 35(2)
- 53(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 74(2)
- 80(3)
- 90(1)
- 92(2)
- 100(1)
- 108(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 146(1)
種別
全ねじ(3)
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(3)
1.5
表面処理
- クローム(1)
- ユニクロ(3)
- 電気亜鉛メッキ(5)
クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
取付穴形状

六角穴(6)
六角穴
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(1,324)
- Modes(26)
- TRUSCO(64)
- BUMAX(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,253)
- CKD(65)
- KITO(キトー)(144)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- omron(オムロン)(170)
- OSG(オーエスジー)(77)
- ParkerTAIYO(75)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
- イマオコーポレーション(81)
- ダイヤトレンド(383)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(51)
- 三木プーリ(193)
- 岩田製作所(50)
- 日産ネジ(85)
- ブランドをもっと見る
「m10 35」の検索結果
特価
![M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638078-170331-02.jpg)
M10x35mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-23形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)
M10/35mm [V形]防振ゴム
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
M10x25mm 35mm径 リングボルト
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM10
M10 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥655税込¥7211パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72ねじの呼びM10胴外径(Φmm)10
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥785税込¥8641パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥975税込¥1,0731パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥370税込¥4071パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1602種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695812-180222-02.jpg)
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥200税込¥2201パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1203種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538565-180221-02.jpg)
M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥2,260税込¥2,4861パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1635A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
1.35x10m/1mm目 防虫ネット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-152質量(g)780寸法(m)1.35×10開口率(%)71
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
平ワッシャー
エスコ(13件のレビュー)¥250税込¥2751セット(35個)当日出荷エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LA-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10




![M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638078-170331-02.jpg)
![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)

![M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519175-180221-02.jpg)















![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
![M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695812-180222-02.jpg)

![M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538565-180221-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)

![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409887-170331-02.jpg)




![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)


![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)


![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)
![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)