カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(71)
- 六角ボルト(17)
- 六角穴付ボルト(8)
- 機構部品(39)
- テープ(33)
- 物流用品(27)
- 測定用品(22)
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 安全用品(10)
- 制御機器(8)
- 電気材料(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 電動工具(8)
- 事務用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.4(1)
- M2.6(1)
- M2.7(1)
- M3(7)
- M4(6)
- M4.5(1)
- M5(6)
- M5.1(1)
- M6(5)
- M6.2(1)
- M8(4)
- M10(38)
- M12(5)
- M16(3)
頭部形状

なべ(10)

トラス(3)

六角(10)

六角穴付き(8)

皿(5)
種別
全ねじ(9)
半ねじ(9)
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(24)
- 150(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(27)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(22)
- S45C(3)
- SCM435(4)
- SUM22L(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(4)
- 1.5(9)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(4)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- ユニクロ(2)
- 焼入焼戻黒染め(3)
- 黒クロメート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・カラー・クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- 大阪魂(1,243)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- Modes(24)
- TRUSCO(151)
- SMC(2,025)
- RS PRO(388)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- MURATA(村田製作所)(200)
- プロトブレンボ(181)
- ParkerTAIYO(152)
- KHK(小原歯車工業)(149)
- WURTH ELEKTRONIK(149)
- イマオコーポレーション(141)
- 三木プーリ(122)
- アズワン(102)
- omron(オムロン)(84)
- コガネイ(69)
- 日本モレックス(molex)(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m10 50mm」の検索結果
特価
![M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131159-190802-02.jpg)
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2本)翌日出荷ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131904-190802-02.jpg)
M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641352-170331-02.jpg)
M10x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-12硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥860税込¥9461袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628138-170331-02.jpg)
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷エスコ品番EA948CA-93形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-135形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA948BX-145A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)73種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUM22L![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627666-170331-02.jpg)
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-56形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5![M10x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642524-170331-02.jpg)
M10x 50mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-11寸法A(mm)50寸法D(mm)12寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)20寸法FM10![M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639654-170331-02.jpg)
M10x 50mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-22寸法A(mm)58寸法D(mm)17寸法B(mm)50寸法EM10
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)車輪幅(mm)19耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径P(mm)17




![M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131159-190802-02.jpg)
![M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503118-180221-02.jpg)
![M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131904-190802-02.jpg)


![M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641352-170331-02.jpg)







![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)

![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628138-170331-02.jpg)




![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627666-170331-02.jpg)



![M10x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642524-170331-02.jpg)
![M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639654-170331-02.jpg)





![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)