カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(665)
  • omron(オムロン)(149)
  • ダイヤトレンド(110)
  • TRUSCO(81)
  • 日動工業(72)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • 三木プーリ(52)
  • 富士電機(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • オザック精工(35)
  • イマオコーポレーション(34)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 十川ゴム(25)
  • ホンダ(25)
  • SecuSTATION(22)
  • コガネイ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 65」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573CP-5先端形状ボールポイント
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
285税込314
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本) エスコM2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(65本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)10頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-234
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステル
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色ODエスコ品番EA628PT-65
M10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM10×40mmエスコ品番EA948CE-127寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.68材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-12使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x165mm [Hexagon]キーレンチエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573LB-5先端形状六角
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
555税込611
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1608頭部形状六角ねじの呼びM16
11x4.6mmx10m マグネットロール エスコ11x4.6mmx10m マグネットロールエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
幅(mm)11厚さ(mm)4.6長さ(m)10仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-24材質熱可塑性樹脂、フェライト吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
M16/呼16/100mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/100mm Tスロットボルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
[M/165mm]手袋・インナー(10双) エスコ[M/165mm]手袋・インナー(10双)エスコ
2,070税込2,277
1袋(10双)
翌日出荷
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
サイズM全長(mm)165入数(双)10材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7
5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573CH-5先端形状六角
M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1209頭部形状六角ねじの呼びM12
M14/呼16/100mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/100mm Tスロットボルトエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM20エスコ品番EA948DD-65材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)10寸法D(mm)74寸法C(mm)33寸法J(mm)22耐熱温度(℃)80
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
49,800税込54,780
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.78材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-10C使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10x30mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mmエスコ品番EA949HS-65形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
M16/呼18/100mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/100mm Tスロットボルトエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)10寸法B(mm)65寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.78材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
9,820税込10,802
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315(17)~342(29)トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25材質スチール製適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM10x10mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ねじM10エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M12/呼14/100mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/100mm Tスロットボルトエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法B(mm)65寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/100mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/100mm Tスロットボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)エスコ
40,700税込44,770
1巻
翌日出荷
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
5.0x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x165mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573LL-5先端形状ボールポイント