カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(880)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(183)
  • omron(オムロン)(162)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • 十川ゴム(122)
  • ParkerTAIYO(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • TRUSCO(83)
  • コガネイ(82)
  • 旭精工(80)
  • StarTech.com(80)
  • 三木プーリ(67)
  • イマオコーポレーション(66)
  • サンワサプライ(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • ダイヤトレンド(42)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 70」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM10x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
265税込292
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1070ねじの呼びM10
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコM2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)エスコ
250税込275
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-210関連資料仕様(0.14MB)
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)エスコ
250税込275
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-310関連資料仕様(0.14MB)
M4 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-229材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状皿頭
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ100mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
3,210税込3,531
1個
欠品中
エスコ品番EA945AY-164
M3  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-304材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状ナベ
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
M3  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-304材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
1,600税込1,760
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583特価
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
1870x0.5mmx10mUVクリアシート エスコ1870x0.5mmx10mUVクリアシートエスコ
9,400税込10,340
1個
8日以内出荷
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。寸法(m)1.87×10材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5
M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M6 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-253長さ(mm)70ねじ径M6頭部形状皿頭
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
580税込638
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1609頭部形状六角ねじの呼びM16
M4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
615税込677
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-327長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状トラス頭
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XX-610A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)10適合範囲(mm)6~8
M6 x 70mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-156長さ(mm)70ねじ径M6頭部形状鍋頭
M5 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM5 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
770税込847
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-242長さ(mm)70ねじ径M5頭部形状皿頭
[M/270mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ[M/270mm]手袋・インナー(耐切創/10双)エスコ
12,100税込13,310
1袋(10双)
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8全長(mm)270
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-126
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10F
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-102厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
2.6mmx10m リンクチェーン(スチール製) エスコ2.6mmx10m リンクチェーン(スチール製)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-13材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2.6仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.6×4.4
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサーエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサーエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック