カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 切削工具(3)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(128)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- イシハシ精工(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 富士電線工業(11)
- イマオコーポレーション(9)
- 岡崎精工(9)
- 大栄電線工業(9)
- 冨士精密(8)
- 倉茂電工(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- TRUSCO(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- 岩田製作所(5)
- グーリング(5)
- 三菱電機(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 沖電線(4)
- ブランドをもっと見る
「m10 8.8」の検索結果

M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×40
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×70
M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×90
M10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×35
M10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×25
M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×80
M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×60
M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×45![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
エスコ¥231,200税込¥254,3201台当日出荷仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数27最大使用荷重(kg)130
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥605~税込¥666~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×100
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥675~税込¥743~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60

















![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)