カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • テープ(6)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(350)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • 大栄電線工業(70)
  • RS PRO(51)
  • omron(オムロン)(50)
  • CKD(48)
  • ParkerTAIYO(48)
  • StarTech.com(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • サンドビック(42)
  • 千代田通商(40)
  • ブロードウォッチ(38)
  • STC(37)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • azbil(旧:山武)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 日動工業(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×100」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
100mmx10m 粗面用反射テープ(赤) エスコ100mmx10m 粗面用反射テープ(赤)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-10材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
ステンレスナットセット エスコステンレスナットセットエスコ
9,170税込10,087
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949SCセット内容M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SC-100
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ100mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
100mmx10m 粗面用反射テープ[黄] エスコ100mmx10m 粗面用反射テープ[黄]エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-100材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,230税込1,353特価
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-330長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状トラス頭
100x1.0mmx10m ゴム板(ロール) エスコ100x1.0mmx10m ゴム板(ロール)エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-71
M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-214厚さ(mm)0.8
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
550税込605特価
1袋(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
M5 x100mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM5 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,300税込1,430
1パック(10本)
8日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-245長さ(mm)100ねじ径M5頭部形状皿頭
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
595税込655特価
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(7本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ6.5/10.0mmx100m ウレタンホースエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
M6 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-159長さ(mm)100ねじ径M6頭部形状鍋頭
100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-100
M4 x100mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-232長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-102引張強度(kN)11.4
M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1100ねじの呼びM10
M4 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,140税込1,254
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-134材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状鍋頭
100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-146材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製) エスコ100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YP-11
[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
M6 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,240税込2,464
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-356長さ(mm)100ねじ径M6頭部形状トラス頭
M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10