カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(101)
- 機構部品(79)
- 物流用品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- テープ(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(845)
- 大阪魂(678)
- SMC(592)
- RS PRO(389)
- BIGM(丸山製作所)(235)
- SICK(142)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(138)
- SAMTEC(113)
- omron(オムロン)(74)
- オムロンヘルスケア(70)
- Lumberg Automation(69)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- ParkerTAIYO(48)
- シグマ光機(45)
- TELEMECANIQUE SENSORS(44)
- アズワン(40)
- アカギ(38)
- WURTH ELEKTRONIK(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m10×30」の検索結果
特価
![M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657575-210506-02.jpg)
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥725税込¥7981パック(8本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥705税込¥7761袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥660税込¥7261袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×30![M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538328-180221-02.jpg)
M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1030A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥815税込¥8971本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥640税込¥7041袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM10×30
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948C-133形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948CB-133形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10![M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655046-210506-02.jpg)
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
M10x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497913-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-107形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)
M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-108形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA948CD-133形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M10![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501797-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-65形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-117材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M10x30mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1030長さ(mm)30ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振




![M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657575-210506-02.jpg)




![M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519157-180221-02.jpg)
![M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641727-170331-02.jpg)






![M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538328-180221-02.jpg)
![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)






![M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655046-210506-02.jpg)






![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497913-260527-02.jpg)
![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)

![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501797-260527-02.jpg)



![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)

![M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503048-180221-02.jpg)

![M10 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)