カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 機構部品(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,281)
  • CKD(117)
  • サンドビック(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ツガミ(22)
  • 天領まな板(21)
  • 山県化学(16)
  • コノエ(15)
  • リコイルジャパン(15)
  • EPCOS(12)
  • ATEN(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 大阪魂(7)
  • カナレ電気(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m100d」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
2,560税込2,816
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
(90L) 冷蔵庫 エスコ(90L) 冷蔵庫エスコ
41,300税込45,430
1台
当日出荷
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-08
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) エスコパイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)エスコ
6,120税込6,732
1セット
4日以内出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)126 (キャスターのみ)耐荷重(kg)50サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
サーキュレーター (16畳用/静音タイプ) エスコサーキュレーター (16畳用/静音タイプ)エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
クッションペーパー エスコクッションペーパーエスコ
1,000税込1,100
1袋(100枚)
翌日出荷
約2mm巾の細かい切れ目が付いており、不定形の物への対応も自在です。 陶器などの割れ物の梱包に
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×300●材質:未晒クラフト紙60g●厚み:60g/m2●入数:100枚アズワン品番65-2316-67
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
5,630税込6,193
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
540x1040x1130mm 電動ウォーカー エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカーエスコ
45,800税込50,380
1台
翌日出荷
折りたたみ可能8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mmアズワン品番65-3891-41
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/270W/150mm ベンチグラインダーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付アズワン品番65-5670-25
(60L) 冷凍庫 エスコ(60L) 冷凍庫エスコ
38,900税込42,790
1台
翌日出荷
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型エスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
アルミ合金製 伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°アズワン品番68-1861-82
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
233,800税込257,180
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)アズワン品番65-3893-40光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3893-38光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ[EA742GB-33用] 温度センサーエスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
3600N 電磁マグネットホルダー エスコ3600N 電磁マグネットホルダーエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-12材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
0.82m 専用脚立 伸縮脚 エスコ0.82m 専用脚立 伸縮脚エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mmアズワン品番68-1861-83
ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコステップクランプ EA637CBシリーズエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100gアズワン品番65-9270-03
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3893-39光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコAC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーターエスコ
24,500税込26,950
1台
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ エスコ3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30