カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(11)
    • 止めねじ(2)
  • 切削工具(1)
    • ダイス(1)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(23)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M8(10)
  • M12(4)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(3)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(341)
  • Modes(18)
  • ハンマーキャスター(27)
  • 日産ネジ(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • KYO-EI(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • リンリンジャパン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • YAGEO(58)
  • OHSATO(大里)(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • ユーエイキャスター(18)
  • 冨士精密(17)
  • TRUSCO(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • ナンシン(13)
  • 東信製作所(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1.25」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
550税込605
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
810税込891特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-04入数1ねじサイズM8×12
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
310税込341
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ小皿頭小ねじ (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋
翌日出荷
全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ40mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
835税込919
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ六角穴付ボルト(全ねじ/BC)エスコ
200税込220
1袋(2本)
翌日出荷から5日以内出荷
入数:2本。
仕様全ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
550税込605
1袋(1本)
翌日出荷から9日以内出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
265税込292
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
M8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
530税込583
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-15入数2ねじサイズM8×12
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1セット(25本)
翌日出荷
入数:25本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
530税込583
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
725税込798
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質頭部高さ(mm)1.5
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
595税込655
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-59入数2ねじサイズM8×12
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-48強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12S
M12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34ピッチ(mm)1.25