カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • KITO(キトー)(696)
  • 大阪魂(452)
  • ナベヤ(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 宇佐美工業(38)
  • ケナメタル(38)
  • サンドビック(36)
  • イマオコーポレーション(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 三興マテリアルサプライ(34)
  • 京セラ(32)
  • TRUSCO(29)
  • omron(オムロン)(26)
  • アカギ(26)
  • 三菱電機(25)
  • 八幡ねじ(25)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 150」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-2150種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
  • M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-35長さ(mm)150ピッチ1.75外径(Φmm)17
  • M12x150mm アジャストボルト エスコ

    M12x150mm アジャストボルト

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-124材質鉄ねじサイズM12×150mm
  • M12x150mm アジャスターボルト エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-106
  • M12x150mm アジャスターボルト エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-106
  • M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-506
  • M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-506
  • M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M12x150mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
  • M12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付) エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-403
  • M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SG-12ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12破断荷重(kN)49
  • M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-125材質ステンレスねじの呼びM12
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • 50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    ¥8,040税込¥8,844
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • [R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(黄)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(青)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-2色青使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • ねじナットセット(ステンレス) エスコ

    ねじナットセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    ¥78,200税込¥86,020
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ラバーパッド(マジック式) エスコ

    ラバーパッド(マジック式)

    エスコ
    ¥7,530税込¥8,283
    1個
    翌日出荷
    取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M12直径(mm)125
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥7,470~税込¥8,217~
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,280税込¥9,108
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。
    材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
  • [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,000~税込¥8,800~
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,330~税込¥6,963~
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
  • ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • ガードバー(自立式バッグ付) エスコ

    ガードバー(自立式バッグ付)

    エスコ
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200