カテゴリ
- 機構部品(7)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(84)
- 宇佐美工業(38)
- イマオコーポレーション(23)
- RS PRO(19)
- SMC(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ナベヤ(14)
- KANON(中村製作所)(13)
- 三木プーリ(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 八幡ねじ(11)
- 山金工業(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- タカノ(9)
- Festo(9)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エイト(7)
- ブランドをもっと見る
「m12 160mm」の検索結果

M12/呼14/160mm Tスロットボルト
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948CF-11材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948CF-31材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x160mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
M12/呼12/160mm Tスロットボルト
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,500税込¥18,1501巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付![[53個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)
[53個組] 工具セット
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
多機能レンチ(8WAY型/ショート)
エスコ¥7,080税込¥7,7881本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥570税込¥6271セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
















![[53個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)