カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
  • 機構部品(15)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(4)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M10(1)
  • M12(20)
長さ(mm)
  • 12(2)
  • 20(1)
  • 35(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種別
  • 種別全ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(3)
1.75
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クローム(1)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・クローム・電気亜鉛メッキ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,258)
  • Modes(16)
  • TRUSCO(53)
  • ユーエイキャスター(107)
  • BIGM(丸山製作所)(763)
  • omron(オムロン)(120)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(75)
  • 日産ネジ(65)
  • イマオコーポレーション(64)
  • ナベヤ(59)
  • 岩田製作所(58)
  • NEC(50)
  • KYO-EI(45)
  • 八幡ねじ(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • アイビッグ(40)
  • 旭精工(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 35」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
[六角軸]アンカー抜きビット エスコ[六角軸]アンカー抜きビットエスコ
1,140税込1,254
1本
当日出荷
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
155税込171
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-35長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1203頭部形状六角ねじの呼びM12
M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
310税込341
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-435長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-35ピッチ1.75外径(Φmm)17
50mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-133材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
65mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ65mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-123材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
40x22mm スチール製 セットカラー エスコ40x22mm スチール製 セットカラーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72内径(Φmm)40幅(mm)22エスコ品番EA966C-35種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)40×72×22
M12 アジャストベース受金 エスコM12 アジャストベース受金エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-56材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)ねじM12外径×高さH(Φmm×mm)35×14
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
16x10mm スチール製 スリットカラー エスコ16x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)10エスコ品番EA966CB-12種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M4  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
860税込946
1パック(35本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ
1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本) エスコ1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本)エスコ
750税込825
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-12
50mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-132材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコM12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
ガードバー(自立式バッグ付) エスコガードバー(自立式バッグ付)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
815税込897
1パック(35本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-404
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ エスコM12/156mm ねじ穴付ロングクランプエスコ(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-12材質焼入鋼質量(g)600寸法A(mm)20寸法E(mm)156寸法B(mm)35適合ねじM12寸法N(mm)106寸法I(mm)30
70x35mm ソフトウレタンローラー エスコ70x35mm ソフトウレタンローラーエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
エスコ品番EA523M-12
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1本(2本)
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
480税込528
1本(4本)
翌日出荷から7日以内出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
640税込704特価
1袋(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1235B