カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(93)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- TRUSCO(5)
- YFS(3)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- コノエ(1)
- ツガミ(1)
- ナベヤ(1)
- ワルター(1)
- 互省製作所(1)
- BUMAX(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- タマハシ(1)
- タカノ(1)
- 日本ファスナー工業(1)
- HAMMOND(1)
- TEAC(1)
- 由良産商(1)
- ブランドをもっと見る
「m12 45 10.9」の検索結果
![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥230税込¥2531パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥67,600税込¥74,3601台翌日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本




![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)