カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(723)
  • omron(オムロン)(117)
  • KHK(小原歯車工業)(102)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • イマオコーポレーション(61)
  • ナベヤ(45)
  • TRUSCO(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • 八幡ねじ(33)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(32)
  • アズビル金門(30)
  • 岩田製作所(25)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
  • 日産ネジ(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • azbil(旧:山武)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 55」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1207頭部形状六角ねじの呼びM12
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,730税込5,203
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55
M12 重荷重ショートプランジャー エスコM12 重荷重ショートプランジャーエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-56材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコM12x 75mm [焼入]クランプボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-30硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/ 80mm Tスロットボルトエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M12 重荷重スプリングプランジャー エスコM12 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[充電式]振動ドライバードリルセット エスコ[充電式]振動ドライバードリルセットエスコ
113,600税込124,960
1セット
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/ 80mm Tスロットボルトエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12 重荷重スプリングプランジャー エスコM12 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-86材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM12x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM12先端形状XZNエスコ品番EA611DG-12全長(mm)55質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
350税込385
1本(2本)
翌日出荷から7日以内出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EC-60材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)90材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100