カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 切削工具(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(91)
- 三ツ星ベルト(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- RS PRO(8)
- BUMAX(7)
- 三菱ふそう(7)
- ナベヤ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- 興和オプトロニクス(3)
- 由良産商(3)
- HIKMICRO(3)
- HEICO(ハイコ)(3)
- Avail(アベイル)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「m12 8.8」の検索結果

M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×60
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×100
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×70
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×90
M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×80
M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×25
M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×75
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×70![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥1,060~税込¥1,166~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ1台取扱停止中カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×120
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥1,160~税込¥1,276~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)






















![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)