カテゴリ
- 切削工具(141)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(415)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(187)
- OSG(オーエスジー)(153)
- イシハシ精工(90)
- プロトティップ(58)
- サンドビック(56)
- TDT(田野井)(53)
- グーリング(49)
- SKC(35)
- RS PRO(35)
- TRUSCO(29)
- ワルター(29)
- カトウ工機(25)
- カーメックス(20)
- NACHI(不二越)(19)
- BIG DAISHOWA(15)
- イマオコーポレーション(14)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ブランドをもっと見る
「m12 tappu」の検索結果

M3-M12 タップセット(HSS)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE
エスコ¥7,210税込¥7,9311本翌日出荷仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)
エスコ¥46,500税込¥51,1501台翌日出荷寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55質量(kg)2.5最大ストローク(mm)60吸着力(kN)0.8(80kgf)
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS
エスコ¥86,100税込¥94,7101個翌日出荷材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSS