カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 機構部品(16)
- 電気材料(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- NB(日本ベアリング)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- OHSATO(大里)(13)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- TRUSCO(20)
- イスカル(12)
- ナベヤ(13)
- ニッセイ(112)
- ノーブランド(18)
- プロトブレンボ(57)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- ユーエイキャスター(59)
- 三ツ星ベルト(27)
- 大阪魂(541)
- 宇佐美工業(13)
- 日産ネジ(25)
- 由良産商(21)
- ブランドをもっと見る
「m12-50」の検索結果
![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)
M12x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-22材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12![M12/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499094-260527-02.jpg)
M12/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-156形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)1030支持荷重(N)(下方向)3900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)適合用途防振![M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637895-170331-02.jpg)
M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-144形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-144形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12![M12x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642612-170331-02.jpg)
M12x 50mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DV-16材質S45C寸法A(mm)50寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12![M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695898-180222-02.jpg)
M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥245税込¥2701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1206種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499925-260527-02.jpg)
M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm![M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498114-260527-02.jpg)
M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-113形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)410支持荷重(N)(下方向)1800材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)適合用途防振![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
M12/呼12/ 50mm Tスロットボルト
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷エスコ品番EA637FB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法D(mm)7寸法B(mm)33寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
12mmx50mナイロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50破断荷重(kN[kgf])28(2850)
M12/呼14/ 50mm Tスロットボルト
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷エスコ品番EA637FC-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)33寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-24色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA940AK-19色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-29色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭




![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)
![M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131204-190802-02.jpg)

![M12/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499094-260527-02.jpg)
![M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637895-170331-02.jpg)





![M12x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642612-170331-02.jpg)



![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)


![M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695898-180222-02.jpg)

![M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503382-180221-02.jpg)
![M12x 50mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)

![M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499925-260527-02.jpg)
![M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498114-260527-02.jpg)
![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)