カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(415)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SMC(48)
  • RS PRO(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • イメージニクス(18)
  • コノエ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • TRUSCO(13)
  • SICK(13)
  • 由良産商(13)
  • オムロンヘルスケア(12)
  • Avail(アベイル)(11)
  • 日産ネジ(10)
  • Baumer(9)
  • トヨタ(8)
  • 河村電器産業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12-70」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-126
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-146形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-146形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー

    エスコ
    620税込682
    1セット(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M12x 70mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-33寸法A(mm)80寸法D(mm)19寸法B(mm)70寸法EM12
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本) エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-121
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-121
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BS-121
  • M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1210頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコ

    M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-87
  • M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×70
  • M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×70
  • M12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2070ねじの呼びM8
  • M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具 エスコ

    M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具

    エスコ
    7,930税込8,723
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA597BJ-82
  • M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2070ねじの呼びM12
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627特価
    1袋(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    翌日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    63,980税込70,378特価
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    960税込1,056
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    755税込831
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1台
    翌日出荷
    クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
  • M12 雌ねじノブ エスコ

    M12 雌ねじノブ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,970税込3,267
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,970税込3,267
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)
  • ベアリンングエキストラクターセット エスコ

    ベアリンングエキストラクターセット

    エスコ
    150,900税込165,990
    1セット
    翌日出荷
    290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
    仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
  • 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ

    編組保護チューブ(ほつれ低減)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1袋
    翌日出荷
    RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ