カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 切削工具(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(804)
  • SMC(802)
  • 大阪魂(515)
  • RS PRO(512)
  • Lumberg Automation(224)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • Festo(190)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(184)
  • SUS(エスユーエス)(172)
  • SICK(164)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(123)
  • omron(オムロン)(119)
  • ミルウォーキーツール(118)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • AMPHENOL(80)
  • BULGIN(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×1.0」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷
仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
400ml 床ワックス(フローリング用) エスコ400ml 床ワックス(フローリング用)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング液性弱アルカリ性成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)繰り返し・詰め替え対応
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-43厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3外径(Φmm)12
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,060税込1,166特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付) エスコ12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-11材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)12厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2以上
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
M12 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12D関連資料使用方法説明(0.51MB)
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,570税込2,827
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
385税込424
1袋(4組)ほか
翌日出荷
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
M1-M12 タップホルダーセット エスコM1-M12 タップホルダーセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA829A-10タイプタップ用
M12x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-122質量(g)220長さ(m)1
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ530x580x953-1300mm ディスプレイスタンドエスコ
38,500税込42,350
1台
当日出荷
仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300アズワン品番65-2200-81総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49