カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(58)
- 機構部品(26)
- 作業工具(10)
- 物流用品(8)
- 電動工具(7)
- 測定用品(4)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(715)
- 大阪魂(342)
- RS PRO(134)
- SICK(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- SHIMANO(シマノ)(60)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- ユーエイキャスター(53)
- 千代田通商(42)
- Festo(35)
- アズワン(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- サンドビック(26)
- コノエ(24)
- KEMET(24)
- CKD(23)
- 協和[機構部品](21)
- ブランドをもっと見る
「m12×100」の検索結果
![M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642664-170331-02.jpg)
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-18寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)
M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥420税込¥4621パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1215頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x100mm ステップクランプ
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x100mm 雄ねじノブ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA948AL-23材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)42取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)36寸法A(Φmm)100ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×100
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12/100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~48寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~40寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~46寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~38寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/呼14/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法B(mm)65寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
12mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥48,800税込¥53,6801個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-122引張強度(kN)15.6
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BG-8A色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷材質ナイロン仕様三ツ打ち質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥41,500税込¥45,6501個翌日出荷仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)




![M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642664-170331-02.jpg)






![M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503538-180221-02.jpg)
![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)



![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)

















![M12 x100[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)


![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)