カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • 大阪魂(85)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • サンドビック(18)
  • 冨士精密(11)
  • ユーエイキャスター(11)
  • MSTコーポレーション(7)
  • タンガロイ(7)
  • ノーブランド(7)
  • 紀州ファスナー(7)
  • イシハシ精工(6)
  • アメリカン電機(6)
  • ツガミ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • タナカ(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×125」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-12
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-29
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17
M12/呼12/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/125mm Tスロットボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-24
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28
M12/呼14/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/125mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x125mm スタッドボルト エスコM12x125mm スタッドボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
M12x125mm アジャストボルト エスコM12x125mm アジャストボルトエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-123材質ねじサイズM12×125mm
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x125mm テーパーフォーククランプ エスコM12x125mm テーパーフォーククランプエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)570寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)125適合ねじM12・M14
M12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
2,710税込2,981
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-124
M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12x125mm プレーンクランプ エスコM12x125mm プレーンクランプエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12B