カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(41)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • ニッセイ(24)
  • 協和(24)
  • サンドビック(22)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ノーブランド(11)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](9)
  • TDT(田野井)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • MSTコーポレーション(7)
  • KTC(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • CKD(6)
  • 姫野精工所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×150」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2150ねじの呼びM12
M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
3,260税込3,586
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-35ピッチ1.75外径(Φmm)17
M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-506
M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-12ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12破断荷重(kN)49
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
605税込666
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1220頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x150mm アジャスターボルト エスコM12x150mm アジャスターボルトエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-106
M12x150mm アジャスターボルト エスコM12x150mm アジャスターボルトエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-106
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x150mm アジャストボルト エスコM12x150mm アジャストボルトエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-124材質ねじサイズM12×150mm
M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-506
M12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付) エスコM12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-403