カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • RS PRO(130)
  • 大阪魂(124)
  • ミルウォーキーツール(96)
  • SMC(53)
  • SICK(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • KEMET(19)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • アズビル金門(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 八興(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • イハラサイエンス(11)
  • ホンダ(10)
  • NTツール(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×18」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x18mm カラーナット エスコ

    M12x18mm カラーナット

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25適合ねじM12
  • M12x18mm スクリューキャップ[20個] エスコ

    M12x18mm スクリューキャップ[20個]

    エスコ
    1,600税込1,760
    1袋(20個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948GD-43
  • M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコ

    M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)

    エスコ
    580税込638
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1218長さ(mm)18ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M12-1.5x18mm  リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-12M
  • M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-12M
  • M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-12M
  • M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)18ねじ径M12-1.75適合ドリル径(mm)12.5入数100個
  • 12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻) エスコ

    12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-12Aテープ厚さ(mm)0.08
  • 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻) エスコ

    12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻)

    エスコ
    675税込743
    1包(10巻)
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • 12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
  • 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    9,620税込10,582
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-12B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
  • 12/18mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
  • M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(7件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-412頭部形状皿頭
  • M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M5 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコ

    M5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-136材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状丸皿頭
  • M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコ

    M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-618種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコ

    M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本

    エスコ
    435税込479
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-518頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    50,300税込55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    475税込523
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • 290mm スライドハンマーセット エスコ

    290mm スライドハンマーセット

    エスコ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
  • 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ

    工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

    エスコ
    5,640税込6,204
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    440税込484
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • ベアリング入スイベル吊フック エスコ

    ベアリング入スイベル吊フック

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • 6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
  • 6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
  • 6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8