カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(7)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(90)
- 協和[機構部品](58)
- SICK(44)
- RS PRO(35)
- 大阪魂(32)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- Hirschmann Test & Measurement(28)
- TELEMECANIQUE SENSORS(26)
- CKD(24)
- 名古屋製綱(22)
- Festo(20)
- オムロンヘルスケア(16)
- omron(オムロン)(15)
- 近江屋ロープ(15)
- サンドビック(14)
- ユタカメイク(14)
- アズワン(12)
- 丸三(11)
- ブランドをもっと見る
「m12×200」の検索結果

M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-32寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12![M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640467-170331-02.jpg)
M12x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
M12/呼14/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥92,700税込¥101,9701個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-123引張強度(kN)15.6
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
ステンレスナットセット
エスコ¥9,170税込¥10,0871個当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949SCセット内容M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷材質鉄穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
ユニクロスナップピンセット
エスコ(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580~税込¥2,838~1個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ガードバー収納バッグ(スタンド式)
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601本欠品中掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
多機能レンチ(5WAY型)
エスコ¥4,710税込¥5,1811本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)![3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019450-241029-02.jpg)
3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥7,410税込¥8,1511組翌日出荷仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット(44個)翌日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
多機能レンチ(5WAY型/アングル)
エスコ¥4,710税込¥5,1811本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
[EA864CD-641用] 増設用カメラ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83








![M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640467-170331-02.jpg)






















![3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019450-241029-02.jpg)



![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)