カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(241)
  • 協和[機構部品](57)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(45)
  • RS PRO(38)
  • サンドビック(24)
  • ニッセイ(23)
  • 大阪魂(21)
  • SICK(18)
  • スワロン(12)
  • HARWIN(11)
  • Lumberg Automation(8)
  • DMM.make(8)
  • Festo(7)
  • アズワン(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×300」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17定格電圧(V)300定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)0.6シース色仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
  • 300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
  • 300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
  • タップホルダー(ラチェット式) エスコ

    タップホルダー(ラチェット式)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレスナットセット エスコ

    ステンレスナットセット

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949SCセット内容M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    99,500税込109,450
    1個
    4日以内出荷
  • 300x200mm マシンツールフィルター エスコ

    300x200mm マシンツールフィルター

    エスコ
    5,200税込5,720
    1パック
    翌日出荷
    材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)300×12m
  • ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1巻
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1台
    翌日出荷
    樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
    用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    126,000税込138,600
    1台(1台)
    翌日出荷
    多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5