カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(510)
  • SMC(136)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • RS PRO(48)
  • BELDEN(30)
  • アカギ(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • 日産ネジ(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 由良産商(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • サカエ(14)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • KTC(12)
  • TRUSCO(11)
  • 潤工社(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×45」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12/45mm [V形]防振ゴム エスコ

    M12/45mm [V形]防振ゴム

    エスコ
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    翌日出荷
    複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
    エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振
  • M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×45
  • M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm
  • M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
  • M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18
  • M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコ

    M12/ Φ45mm 丸座金(10個)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-872
  • M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM12×35mm
  • 40mm/45°/M12 スイッチドッグ エスコ

    40mm/45°/M12 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコ

    M3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(45本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AS-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥710税込¥781
    1本
    翌日出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
  • 小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ

    小形六角ボルト[三価クロメート]

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1本(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1袋(2本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ

    [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    六角ナット、スプリングワッシャー2個付
  • ドアヒンジレンチセット エスコ

    ドアヒンジレンチセット

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    翌日出荷
    TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。
    セット内容●ドアヒンジレンチ・・・280mm、●ソケット・・・10mm・12mm・13mm、●Hexビット・・・8mm、●XZNビット・・・M8・M10・M12、●TORXビット・・・T40・T45・T50質量(kg)0.46
  • ベアリンングエキストラクターセット エスコ

    ベアリンングエキストラクターセット

    エスコ
    ¥150,900税込¥165,990
    1セット
    翌日出荷
    290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
    仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥9,730税込¥10,703
    1本
    翌日出荷
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1本
    翌日出荷
    仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1台
    翌日出荷
    クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥295~税込¥325~
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    ¥5,750税込¥6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC18.0V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    ¥70,700税込¥77,770
    1台
    4日以内出荷
    スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
    仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)